AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
AUTONICS(オートニクス)の シリンジ類
AUTONICS(オートニクス)の シリンジ用二ードル/チップ
低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84105694
品番
TF110MP-S1-ST20
参考基準価格(税別)
¥144,308
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。
ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様
●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):2.0●電源:AC100〜240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3919
アズワン品番
67-5663-20