DORADO―α 355×t3.0×刃数120×25.4穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84105746 品番FAA-355-2-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,465

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に多く使用されています。
アルミ切断に。

仕様●外径(mm):355●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:120●原産国:日本●コード番号:381-0908 アズワン品番67-5583-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする