仙台銘板
仙台銘板の カラーコーン・区画用品
仙台銘板の コーン用品
仙台銘板の カラーコーン
PEコーン 緑/白 重量コーン 約3kg 横ライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84105780
品番
3110853
参考基準価格(税別)
¥7,357
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐寒、耐久性能の優れたコーンです。
カバーと反射リングの取り換えが容易にできるので短時間でのメンテナンスに優れています。
道路や工事現場の規制や区分けに使用し、注意喚起に。
仕様
●色:グリーン●幅(mm):365●高さ(mm):700●折りたたみ可否:不可●差込口カット有無:有り●差込口内径(mm):40●カットコーン●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●強風時にはコーンを2本積み重ねて使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:253-1122
アズワン品番
67-5545-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません