R-CMV-8 ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー 84106419

ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード84106419品番R-CMV-8
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。

仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646アズワン品番67-5639-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする