ウィキャン
ウィキャンの センサーライト
ウィキャンの コンセント式センサーライト
COB センサーライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84106577
品番
WJ-8038
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
センサーライトなので、近づけばパッと点灯!
COB型LEDライトだから、めっちゃ明るい!
玄関や、クローゼットの中などに。
常時点灯・センサー点灯が選べる!
仕様
●サイズ:W6.3×8.6×3.5cm●材質:ABS●電源:アルカリ電池単四×3本(別売)●明るさ:最大約60ルーメン●センサー点灯時間:約30秒●付属品:取付用プレート、ネジ×2、カールプラグ×2、取付用テープ×1
アズワン品番
68-4066-98