Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの カラー&モノクロ対応用紙
GF-C157 A4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×6冊入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6冊×200枚)
注文コード
84106848
品番
4044B006
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×6冊/箱
仕様
●サイズ(規格):A4●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-46
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。