EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
TM-C3500用 和紙ラベル/一般強粘着/ダイカットラベル/W50×L35mm/約770枚/1巻
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84106945
品番
DT1050035A
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
TM-C3500専用和紙ラベル。お酒、和菓子など和テイストの商品ラベルです。テクスチャーのある和紙を使用しているため、独自の風合いのある格調高いラベルを作成できます。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-32
素材
和紙
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。