ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 刈払機
ヤナセ(柳瀬)の 一般草刈用カッター/チップソー
DORADO―α 455×t3.4×刃数120×25.4穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84107164
品番
FAA-455-2-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,715
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に多く使用されています。
アルミ切断に。
仕様
●外径(mm):455●刃厚(mm):3.4●穴径(mm):25.4●刃数:120●原産国:日本●コード番号:381-0903
アズワン品番
67-5583-68