曜日別特売
R-CT-100P-83-8 テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9 レニショー 84107180

テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード84107180品番R-CT-100P-83-8
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。

仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9636アズワン品番67-5639-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする