EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
ラベルプリンター用 合成紙ラベル5/ダイカット/210x148.5mm/約350枚/1巻入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84107794
品番
DS5KA5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PP素材で非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):ラベルサイズ:210x148.5mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-29
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。