鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
ギロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84107880
品番
GUR-119
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
中南米で演奏される民族楽器です。
蛇腹の切れ込みが入った木胴をスティックで叩いたりこすったりして音を鳴らします。
軽やかなリズムを生み、ラテン音楽の雰囲気を楽しめます。
仕様
●材質:ラバーウッド●寸法:Φ70×400mm●重量:250g●付属品:スティック●備考:魚型
アズワン品番
67-5679-87