NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
LTO8データカートリッジ 5巻セット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84108178
品番
N8152-41
参考基準価格(税別)
¥671,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
LTO8(12 000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品
仕様
●アスベスト:非合有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電界強度が対象外の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210628●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。