EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
マットロール紙 約610mm×25m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84108370
品番
PMSP24R3
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
マット調の質感を活かした経済性に優れたマットロール紙です。写真印刷やグラフィックアート、セールス告知用のPOPはもちろん、面付け用途や最終出力前のプリプリントにも適しています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約610mm(24インチ)×25m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-17
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。