結束保護チューブ マジックタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:グレー●呼び径(mm):25●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15〜+150℃●製品径:25mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:378-0420 注文コード84108424 品番MTK 25
参考基準価格(税別)¥171,310 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
高柔軟性仕様
スパッターからの配線保護用。

仕様●色:グレー●呼び径(mm):25●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15〜+150℃●製品径:25mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:378-0420 アズワン品番67-5622-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする