仕様●吐出量(L/min):50●揚程(m):5●周波数(Hz):50●スピードコントローラ標準装備●シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造●比重限界1.3、粘度限界300cP●材質/仕上:接液部材質:PP、ETFE、ハステロイC●セット内容/付属品:ホース、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル●比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。●原産国:ドイツ●コード番号:386-5032
全長(mm)955
電圧(V)100
ホース長さ(m)1.5
アズワン品番67-5564-21