富士通
富士通の PCパーツ
富士通の メモリ
拡張RAMモジュール-2GB 2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84108860
品番
FMVDM2GPE3
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
拡張RAMモジュール-2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM)。対象機種 Q520/K
仕様
●メモリタイプ:DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-73
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。