長谷川製作所
長谷川製作所の 作業灯
長谷川製作所の 投光器
長谷川製作所の スタンド式投光器
PS06-WP
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84109219
品番
PS06BH0010
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥312,500
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
バッテリー式照明です。
工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。
最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。
屋内外工事現場用。
充電式作業灯。
イベント用照明に。
仕様
●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373
電源タイプ
充電式
設置場所
屋内、屋外
アズワン品番
67-5637-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません