内容量1セット(2個)仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):440●光軸幅(mm):120~920●光軸ピッチ(mm):40●光軸数(個):4~24●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧(V):DC12-24V●消費電流:80mA以下●コード長さ(m):0.3●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-1003注文コード84109298品番BW40-10