ミズノ
ミズノの 施設用家具・備品
ミズノの チェア 施設用
ミズノの ロビーチェア 施設用
蓄光ロビーベンチ背無 W1500 ブラウン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84110244
品番
MC-1525CP-BR
参考基準価格(税別)
¥50,050
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。
仕様
●張地:PVCレザー●座面色:ブラウン●色:ブラウン●タイプ:背なし●幅(mm):1500●奥行(mm):470●高さ(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:木材●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-6961
アズワン品番
67-5613-72