日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの 結束バンド/結束工具/固定具
日本ジッパーチュービングの ケーブルタイ/結束バンド
日本ジッパーチュービングの 耐候タイプ
結束保護チューブ マジックタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●色:グレー●呼び径(mm):40●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15〜+150℃●製品径:40mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部/アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ/ポリエステル●コード番号:378-0416●原産国:日本
注文コード
84110305
品番
MTK 40
参考基準価格(税別)
¥216,670
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
高柔軟性仕様
スパッターからの配線保護用。
仕様
●色:グレー●呼び径(mm):40●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15〜+150℃●製品径:40mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部/アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ/ポリエステル●コード番号:378-0416●原産国:日本
アズワン品番
67-5622-97