マルヤス電業
マルヤス電業の 作業灯
マルヤス電業の 投光器
マルヤス電業の スタンド式投光器
投光器用ケーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84110470
品番
CID4-10T
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
BWシリーズ接続ケーブルです。
ケーブル長(m)
10
仕様
●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:黒●ケーブル長(m):10●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1013
アズワン品番
67-5570-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません