内容量1台
仕様●間口(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ブラック●天板色:フォレスト●タイプ:4脚テーブル●色 天板:フォレスト 本体:ブラック●幅(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7817
注文コード84110585
品番BLG-B147 FO