ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 刈払機
ヤナセ(柳瀬)の 一般草刈用カッター/チップソー
DORADO―α 405×t3.1×刃数100×25.4穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84110619
品番
FAA-405-1-D4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,483
切断抵抗は大きいですが、切粉を4分割して排出出来るため、厚肉アルミサッシ、パイプ、ビレット、スラブ、バー、アルミ鋳物湯口切断などの厚肉形材や中実材の切断に多く使用されます。
アルミ切断に。
仕様
●外径(mm):405●刃厚(mm):3.1●穴径(mm):25.4●刃数:100●原産国:日本●コード番号:381-0901
アズワン品番
67-5583-64