SH-TB エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所 84110890

SH-TB エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所 84110890
SH-TB エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所 84110890

エレポット電気炉 標準仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5647-19
内容量1台注文コード84110890品番SH-TB
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。

仕様●本体寸法(mm)幅:355●本体寸法(mm)奥行:355●本体寸法(mm)高さ:540●有効内寸(mm)幅:200●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:275●電源(V):単相200●消費電力(kW):1.8●温度制御方式:PID制御●コード長さ(m):3●消費電力(W):1800●炉内寸法(mm):Φ200×300●有効内寸(mm)直径×高さ:275●常用使用温度範囲(℃):1100●流量計、配管無し●最高温度:1150℃●常用温度:1100℃●電力:単相 200V 1.8Kw●炉内寸法:Φ200mm×300mm●耐荷重:5kg以下●過昇温防止機能標準装備●電源コード長さ:3m(プラグ付属無し)●材質/仕上:セラミックファイバー●セット内容/付属品:感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース、炉内補修用セメント、取扱説明書、電源コード長さ:3m●本体寸法は、制御盤を除く●炉内寸法は、ライナーピース、炉床板を除く●炉内を急冷しない。故障の原因となる●水分など(液体)を炉内に入れない●素手で作業しない●原産国:日本●コード番号:353-7417アズワン品番67-5647-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする