レニショー
調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Deg
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84110899
品番
R-ASM-4
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
パーツの確認と検査を補助します。
この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様
●ねじサイズ:M4●高さ×幅×奥行(mm):29×75×20●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9625
アズワン品番
67-5639-28