マルヤス電業
マルヤス電業の 検出・センサ
マルヤス電業の センサ
マルヤス電業の エンコーダ
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力形式:トーテムポール出力●高さ(mm):50●幅(mm):50●長さ(mm):78.3●消費電流:80mA以下(E50S8-L-5型は50mA以下)●軸外径:Φ8mm●コード長さ:2m●保護等級:IP50(IEC規格)●材質/仕上:アルミニウム●セット内容/付属品:Φ8mmカップリング、ブラケット●原産国:韓国●コード番号:208-0916
注文コード
84110908
品番
E50S8-1000-3-T-24
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径50Φ軸型のインクリメンタルロータリエンコーダです。
角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適しています。
ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。
仕様
●出力形式:トーテムポール出力●高さ(mm):50●幅(mm):50●長さ(mm):78.3●消費電流:80mA以下(E50S8-L-5型は50mA以下)●軸外径:Φ8mm●コード長さ:2m●保護等級:IP50(IEC規格)●材質/仕上:アルミニウム●セット内容/付属品:Φ8mmカップリング、ブラケット●原産国:韓国●コード番号:208-0916
アズワン品番
67-5576-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません