仕様●パネルサイズ:A3●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:322●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:A3縦●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:420●板面外寸(mm)横:297●ポスターサイズ(mm)縦×横:420×297●対応メディアサイズ:A3(W297mm×H420mm)●パネルサイズ:W322mm×H445mm●面板有効サイズ:W279mm×H402mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:144-0357サイズA3縦アズワン品番67-5571-01