仕様●パネルサイズ:B2●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:490●外形寸法(mm)高さ:1205●規格:B2横●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:515●板面外寸(mm)横:728●対応メディアサイズ:B2(W728mm×H515mm)●パネルサイズ:W778mm×H565mm●面板有効サイズ:W715mm×H502mm●パネルフレーム幅:32mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/アクリル(1.5mm厚)、背板/ハードボード●原産国:日本●コード番号:144-0313
サイズB2横
アズワン品番67-5571-05