NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の メモリ
16GB増設メモリセット 1x16GB/R x2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84111127
品番
N8802-069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥646,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
16 GB(1 x 16 GB Registered DIMM、DDR4-2666)増設メモリの2個セット
仕様
●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。