グリーンハウス
グリーンハウスの デスク・テーブル
グリーンハウスの デスク周辺用品
グリーンハウスの モニター机上台
ディスプレイ・TV上ラック 900mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84111319
品番
GH-DTBA03
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける
工具不要で取り付け簡単
ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-86
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。