リオラスター 厚み0.10mmX1000mm幅X100M巻き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84111459 品番RIORUSTER 0.10mm1000mm100M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。
長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。
商品を包装することで強力に防錆することが可能です。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しております。(2023年6月時点)
鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。
工場工程間での一時保管や工場間での輸送。
海外輸出時の防錆。

仕様●形状:ロール●幅(mm):1000●長さ(m):100●厚さ(mm):0.10●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9504 アズワン品番67-5640-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする