EPSON
SureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84111556
品番
MCPM36R1
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
裂けや擦れに強く、使いやすいポリエステルベース。柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいクロスロールです。防炎認定製品。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×20m●厚さ:0.28mm●秤量:187g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-02
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。