ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の その他サポーター
ヒザガードDX ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84112299
品番
02568
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
伸縮性に優れたブラック素材を採用。
2本のコイルボーンが膝をしっかり支えます。
補助ベルト付きでズレにくく固定力がアップします。
仕様
●左右兼用●素材:ナイロン、ポリウレタン、硬鋼線●色:ブラック●サイズ:フリー●適用範囲(膝周り):35〜45cm●※適用範囲:膝蓋骨中心を測りご使用ください。
アズワン品番
68-4061-95
注意
●※適用範囲:膝蓋骨中心を測りご使用ください。