Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの ラベル・シール
Canonの プリント用ラベル・シール
ラベル用紙 P-102 A4 10面 200枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(200枚)
注文コード
84112536
品番
6055A011
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 A4 10面 200枚/冊
仕様
●サイズ(規格):A4●白色度:92%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
面付
10面
アズワン品番
68-4209-71
適合プリンタ
レーザープリンタ
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。