永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84112868 品番GH-DRT1600-4GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー
環境に配慮したRoHS指令対応
安心の永久保証

仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする