アークランズ
アークランズの オフィス機器
アークランズの ラベルプリンタ
アークランズの ビーポップ
若獅子 マルチカット万能鋏 200mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84113200
品番
125136
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様
●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボール
アズワン品番
68-4576-82