デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの シーリング
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ガラス/サッシ回り
シーリング剤 SE960 IVORY 330mL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84113236
品番
SE-960I
参考基準価格(税別)
¥2,088
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様
●色:アイボリー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40〜120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4134
アズワン品番
67-5645-96
危険物の類別
非危険物