NEC三菱
NEC三菱の コピー用紙/ラベルシール
NEC三菱の ラベル・シール
NEC三菱の プリント用ラベル・シール
カルテ80連続ミシン無熱転+リボンセット1箱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84113577
品番
PR-T500-SAAA010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
医療機関のオーダリングシステムで発行された処方指示情報をカルテに貼り付けるラベルです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。