ロビーチェア ピンク

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84114338 品番MBC-1835NE-PI
参考基準価格(税別)¥40,550 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです。
待合室に。

仕様●座面色:ピンク●色:ピンク●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):350●高さ(mm):440●脚部色:シルバー●材質/仕上:本体/合板ウレタンフォーム、 フレーム/40×16角パイプ(シルバー塗装)、脚部/31角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:390-4215 アズワン品番67-5613-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする