EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
SureColor用 MC厚手マット紙ロール/約420mm幅×25m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84115580
品番
MCSPA2R4
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、さらに面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約420mm幅×25m●厚さ:0.21mm●秤量:180g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-04
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。