富士通
富士通の PCパーツ
富士通の メモリ
拡張RAMモジュール-4GB 4GB×1/DDR4 DIMM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84115589
品番
FMVDM4GSEB
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
拡張RAMモジュール-4GB(4GB×1/DDR4 DIMM)。対象機種 D958/B
仕様
●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-83
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。