EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
TM-m10シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/58mm幅/外径60mm/5巻入り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
84115966
品番
TRP058-60H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
TM-m10用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/35m●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-82
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。