仕様●パネルサイズ:A2●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:445●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:A2縦●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:594●板面外寸(mm)横:420●ポスターサイズ(mm)縦×横:594×420●対応メディアサイズ:A2(W420mm×H594mm)●パネルサイズ:W445×H619mm●面板有効サイズ:W402mm×H576mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:143-2403サイズA2縦アズワン品番67-5570-98