ウィキャン
ウィキャンの 懐中電灯・ライト
ウィキャンの ハンディタイプライト
充電式2wayハンディライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84116736
品番
WJ-8045
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
充電式で経済的で約285gと軽い
ハンディライトは明るい12灯230ルーメン
スタンドライトは周りを照らす余裕の18灯300ルーメンで角度調節可能
緊急時・防災用に!アウトドアに!
仕様
●サイズ:約8×高さ9×長さ19cm●材質:ABS樹脂、他●明るさ:ハンディ/約230ルーメン、スタンド/約300ルーメン●充電時間:約6時間●充電用USBケーブル0.6m付属
アズワン品番
68-4067-01