ウィキャン
ウィキャンの 光学測定器
ウィキャンの ルーペ/拡大鏡
ウィキャンの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
WETECHブルーライトカットメガネ型ルーペ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84116937
品番
WJ-8069
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メガネの上からでも掛けられてハンズフリー
レンズの倍率は1.6倍
パソコンやスマートフォンからのブルーライトを軽減
お手入れ簡単専用クロス付き
収納ポーチで持ち運びもOK
仕様
●サイズ:14×4.5cm(折りたたみ時)●材質:ポリカーボネート・TPR・ポリエステル●セット内容:本体、専用ポーチ●クロス倍率:1.6倍
アズワン品番
68-4067-15