仕様●パネルサイズ:B4●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:282●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:B4縦●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:364●板面外寸(mm)横:257●ポスターサイズ(mm)縦×横:364×257●対応メディアサイズ:B4(W257mm×H364mm)●パネルサイズ:W282mm×H389mm●面板有効サイズ:W239mm×H346mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:143-5638
サイズB4縦
アズワン品番67-5571-06