吉野
吉野の 施設用家具・備品
吉野の 診察室備品
吉野の パーテーション 診察室用
マジック衝立替えシート 透明防炎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84117515
品番
YS-ST-MJ1518
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めています。
マジック衝立の替えシートに。
仕様
●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1445×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2277
アズワン品番
67-5679-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません