グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
FUJITSUサーバ用 240pin DDR2 SDRAM ECC DIMM
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84117549
品番
GH-DS667-1GECF
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Fujitsuサーバ DDR2 ECC DIMM
容量(GB)
1
メモリ規格
PC2-5300
仕様
●容量:1MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-74
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。