画像準備中

秘匿感熱はがき 1箱 250枚×40束入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40束×250枚) 注文コード84117725 品番PR-T500-SWAH301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥321,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

セット内容:ファンフォールド紙 10.000枚、[40束(250枚/束)、5箱]

仕様●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-56
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする