アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1〜7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):600●光軸幅(mm):120〜920●光軸ピッチ(mm):40●光軸数(個):4〜24●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧(V):DC12-24V●消費電流:80mA以下●コード長さ(m):0.3●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-1004 注文コード84118039 品番BW40-14
参考基準価格(税別)¥97,960 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

7mの長距離検出を実現しています。
不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。
お菓子移送ライン検出に。

仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1〜7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):600●光軸幅(mm):120〜920●光軸ピッチ(mm):40●光軸数(個):4〜24●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧(V):DC12-24V●消費電流:80mA以下●コード長さ(m):0.3●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-1004 アズワン品番67-5566-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする